Startseite

HAGER - HAGFZ794 Plantasche,Klarsicht,DIN A4 - FZ794

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schaltplantasche

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 225 mm

  • Farbe - grau

  • Transparent - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

3250612767946

Artikelnummer

HAGFZ794

Herstellernummer

FZ794

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schaltplantasche

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Gehäusebaubreite:

225 mm

Farbe:

grau

Transparent:

ja

Befestigung selbstklebend:

ja

Höhe:

315 mm

Tiefe:

3 mm

Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend. Plantasche zum Einbau für passenden Schrank.