Startseite

HAGER - HAGFL726L ORION.TECH PORTA CIECA H950 L600 P300 - FL726L

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL726L ORION.TECH PORTA CIECA H950 L600 P300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612524594

Artikelnummer

HAGFL726L

Herstellernummer

FL726L

Hersteller

HBO

Il quadro a parete orion.tech in lamiera con porta cieca altezza 1250 mm, larghezza 800 mm e profondità 250 mm è progettato per applicazioni di automazione, con grado di protezione IP65. Realizzato in acciaio 10/10 robusto, include una piastra di fondo integrata. Verniciato di colore grigio RAL7035, è conforme alla norma CEI EN 62208, garantendo qualità e sicurezza.
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie