HAGER - HAGFL266B Orion Schrank,SKII,Klars.tur 650x400x200 - FL266B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - geschlossen
Art der Tür - Einzel
Transparenter Deckel/Tür - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610670941
Artikelnummer
HAGFL266B
Herstellernummer
FL266B
Hersteller
HBO
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
125 A
Höhe:
650 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
200 mm
Innentiefe:
195 mm
Materialstärke Gehäuse:
2.5 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
2.5 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
64
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
16
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein