Startseite

HAGER - HAGFL259B Orion Schrank,SKII,Klars.tur 500x300x200 - FL259B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Art der Tür - Einzel

  • Transparenter Deckel/Tür - ja

  • Mit Schloss - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Londra+

EAN

3250610670927

Artikelnummer

HAGFL259B

Herstellernummer

FL259B

Hersteller

HBO

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Mit Schloss:

ja

Nennstrom (In):

630 A

Höhe:

500 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

200 mm

Materialstärke Gehäuse:

3.5 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Module:

30

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

10

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Schlagfestigkeit:

IK10

Orion Schrank,Polyester Schutzklasse II,Klarsichttür 500x300x200mm. Leergehäuse aus Polyester geeignet für die Herstellung von Schaltgerätekombinationen nach EN 61439-1/-3, VDE 0660 Teil 500/504, Schutzart IP 65 nach IEC 529. Zum Einbau von Geräten auf verzinkter bzw. isolierter Montageplatte. Dieser Wandaufbauverteiler eignet sich für die Montage im Innenbereich sowie bei aggressiven Umgebungsbedingungen und hoher mechanischer Beanspruchung. Bestehend aus Unterteil ohne Vorprägung zur Leitungseinführung, aufliegende Tür mit eingeschäumter Dichtung und einem bzw. zwei Schlössern mit 3mm Doppelbart-Einsatz, durch andere Schließungen austauschbar, Türanschlag rechts.