HAGER - HAGFL179A Orion Schrank,SKI,Klars.tur,1250X600X250 - FL179A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Tür
Art der Tür - Einzel
Transparenter Deckel/Tür - ja
Mit Schloss - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Monaco+
EAN
3250615361929
Artikelnummer
HAGFL179A
Herstellernummer
FL179A
Hersteller
HBO
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
630 A
Höhe:
1250 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
250 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
208
Anzahl der Reihen:
8
Breite in Teilungseinheiten:
26
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK10