Startseite

HAGER - HAGFL178A Orion Schrank,SKI,Klars.tur,950X800X300 - FL178A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL178A Orion Schrank,SKI,Klars.tur,950X800X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Art der Tür - Einzel

  • Transparenter Deckel/Tür - ja

  • Mit Schloss - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615361875

Artikelnummer

HAGFL178A

Herstellernummer

FL178A

Hersteller

HBO

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Mit Schloss:

ja

Nennstrom (In):

630 A

Höhe:

950 mm

Breite:

800 mm

Tiefe:

300 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Module:

222

Anzahl der Reihen:

6

Breite in Teilungseinheiten:

37

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Schlagfestigkeit:

IK10

Orion Schrank,Stahlblech Schutzklasse I,Klarsichttür,950X800X300mm. Leergehäuse aus Stahlblech, für Montageplatte, geeignet für die Herstellung von Schaltgerätekombinationen nach EN 61439-1/3, VDE 0660 Teil 500/504. Schutzart IP 65 nach IEC 529. Zum Einbau von Geräten auf verzinkter bzw. isolierter Montageplatte. Dieser Wandaufbauverteiler eignet sich für die Montage im Innenbereich sowie bei aggressiven Umgebungsbedingungen und hoher mechanischer Beanspruchung. Bestehend aus Unterteil ohne Vorprägung zur Leitungseinführung. Aufliegende Tür mit eingeschäumter Dichtung und einem bzw. zwei Schlössern mit 3mm Doppelbart-Einsatz, durch andere Schließungen austauschbar. Türanschlag rechts.