HAGER - HAGFL173A Orion Schrank,SKI,Klars.tur,800X600X250 - FL173A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - geschlossen
Art der Tür - Einzel
Transparenter Deckel/Tür - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
141 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250615361783
Artikelnummer
HAGFL173A
Herstellernummer
FL173A
Hersteller
HBO
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
250 A
Höhe:
800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
250 mm
Innentiefe:
245 mm
Materialstärke Gehäuse:
1.2 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1.2 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
130
Anzahl der Reihen:
5
Breite in Teilungseinheiten:
26
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK10
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein