Startseite

HAGER - HAGFK270 PIASTRA PASSACAVI SCORREVOLE L600 - FK270

KopierenKopieren
HAGER - HAGFK270 PIASTRA PASSACAVI SCORREVOLE L600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - gerade

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 0 mm

  • Stärke - 400 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612511129

Artikelnummer

HAGFK270

Herstellernummer

FK270

Hersteller

HBO

Typ:

gerade

Breite:

600 mm

Höhe:

0 mm

Stärke:

400 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vorprägungen:

nein

La piastra passacavi scorrevole per armadio FK da 600 mm di larghezza assicura una chiusura ermetica alla base dell’armadio, proteggendo efficacemente da polvere e liquidi. Realizzata con materiali resistenti, è dotata di guarnizioni poliuretaniche per garantire una tenuta ottimale e mantenere il grado di protezione. Il fissaggio stabile è garantito dalle viti incluse.
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie