HAGER - HAGEV102 Ferndimmer 1000W universal Komfort

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Lastart - universal
Zusammenstellung - Basiselement
Dimmung Phasenabschnitt - ja
Dimmung Phasenanschnitt - ja
Packung
1 ST
EAN
3250612421022
Artikelnummer
HAGEV102
Herstellernummer
EV102
Hersteller
HBO
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Lastart:
universal
Zusammenstellung:
Basiselement
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Montageart:
REG
Seriendimmer:
ja
Farbe:
grau
Nebenstelleneingang:
ja
Verwendbar mit Taste:
ja
Lichtwertspeicher:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
ja
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Werkstoff:
sonstige
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
ja
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Schraubklemme
Frequenz:
50...50 Hz
Steuerspannung:
195.5...230 V
Gerätetiefe:
65 mm
Aderquerschnitt:
1...6 mm²
Gerätebreite:
88.5 mm
Gerätehöhe:
85 mm