Startseite

HAGER - HAGETC226 CONTATT GIORNO/NOTTE STD+ 2NC 230VAC 25A - ETC226

KopierenKopieren
HAGER - HAGETC226 CONTATT GIORNO/NOTTE STD+ 2NC 230VAC 25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612400775

Artikelnummer

HAGETC226

Herstellernummer

ETC226

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Max. Glühlampenlast:

1900 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

950 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1990 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

810 VA

Schieber für Handschaltung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

64 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Contattore giorno / notte silenzioso specificamente concepito per l'installazione su guida DIN all'interno di quadri elettrici, occupando lo spazio di solo 1 modulo. Funziona con una tensione di 230 V AC e ha una capacità massima di 25 A. Il dispositivoè equipaggiato con due contatti normalmente chiusi (2 NC), che garantisce l'attivazione del circuito quando il contattore è alimentato.