Startseite

HAGER - HAGESM225 CONTATTORE STD+ 2NA 110/127VAC 25A 1M - ESM225

KopierenKopieren
HAGER - HAGESM225 CONTATTORE STD+ 2NA 110/127VAC 25A 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 110...127 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC

Packung

  • 12 ST

EAN

3250612400690

Artikelnummer

HAGESM225

Herstellernummer

ESM225

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

110...127 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Max. Glühlampenlast:

3000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

2146 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1035 VA

Schieber für Handschaltung:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Schütze , 25A,2S, 110/127V