HAGER - HAGESL440S CONTATTORE SIL 4NA 12VAC/12VDC 40A 3M - ESL440S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 12...12 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Spannungsart der Betätigungsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
ESL
EAN
3250612400423
Artikelnummer
HAGESL440S
Herstellernummer
ESL440S
Hersteller
HBO
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
12...12 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Max. Glühlampenlast:
4000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1900 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
3000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1300 VA
Schieber für Handschaltung:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP2X