HAGER - HAGESL425SDC CONTATTORE SILENZIOSO 4NA 12VDC 25A 2M - ESL425SDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 12...12 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Spannungsart der Betätigungsspannung - DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
ESL
EAN
3250612230693
Artikelnummer
HAGESL425SDC
Herstellernummer
ESL425SDC
Hersteller
HBO
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
12...12 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Max. Glühlampenlast:
1900 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
950 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1990 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
810 VA
Schieber für Handschaltung:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP2X


