Startseite

HAGER - HAGESL227 CONTATTORE STD+ 1NA+1NC 12VAC 25A 1M - ESL227

KopierenKopieren
HAGER - HAGESL227 CONTATTORE STD+ 1NA+1NC 12VAC 25A 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 8...12 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612400744

Artikelnummer

HAGESL227

Herstellernummer

ESL227

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

8...12 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Max. Glühlampenlast:

3000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

2146 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1035 VA

Schieber für Handschaltung:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Contattore eco specificamente concepito per l'installazione su guida DIN all'interno di quadri elettrici, occupando lo spazio di solo 1 modulo. Funziona con una tensione di 12 V AC e ha una capacità massima di 25 A. Il dispositivo è equipaggiato con un contatto normalmente chiuso (1 NC) e uno normalmente aperto (1 NA), che garantisce l'attivazione del circuito quando il contattore è alimentato.