HAGER - HAGESL226 CONTATTORE STD+ 2NC 12VAC 25A 1M - ESL226

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 12...12 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Spannungsart der Betätigungsspannung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
ESL
EAN
3250612400706
Artikelnummer
HAGESL226
Herstellernummer
ESL226
Hersteller
HBO
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
12...12 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Max. Glühlampenlast:
1900 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
950 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1990 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
810 VA
Schieber für Handschaltung:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20