Startseite

HAGER - HAGESL225SDC CONTATTORE SILENZIOSO 2NA 12VDC 25A 1M - ESL225SDC

KopierenKopieren
HAGER - HAGESL225SDC CONTATTORE SILENZIOSO 2NA 12VDC 25A 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 12...0 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

ESL

EAN

3250612230655

Artikelnummer

HAGESL225SDC

Herstellernummer

ESL225SDC

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

12...0 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Max. Glühlampenlast:

3000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1120 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1380 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1035 VA

Schieber für Handschaltung:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Brummfrei Schütze, 25A, 2S, 12VDC