Startseite

HAGER - HAGESD464 CONTATTORE STD 4NC 24VAC 63A 3M - ESD464

KopierenKopieren
HAGER - HAGESD464 CONTATTORE STD 4NC 24VAC 63A 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 63 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

ESD

EAN

3250612401383

Artikelnummer

HAGESD464

Herstellernummer

ESD464

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Bemessungsbetriebsstrom:

63 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Max. Glühlampenlast:

8000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

6438 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

2300 VA

Schieber für Handschaltung:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Contattore standard specificamente concepito per l'installazione su guida DIN all'interno di quadri elettrici, occupando lo spazio di 3 moduli. Funziona con una tensione di 24 V AC e ha una capacità massima di 63 A. Il dispositivo è equipaggiato con quattro contatti normalmente chiusi (4 NC), che garantisce l'attivazione del circuito quando il contattore è alimentato.