HAGER - HAGESD440 Installationsschutz 40A 4S 24VAC - ESD440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Spannungsart der Betätigungsspannung - AC
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
ESD
EAN
3250612401291
Artikelnummer
HAGESD440
Herstellernummer
ESD440
Hersteller
HBO
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Max. Glühlampenlast:
6000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
4292 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1610 VA
Schieber für Handschaltung:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20