HAGER - HAGESD425SDC CONTATTORE SILENZIOSO 4NA 24VDC 25A 2M - ESD425SDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...0 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Spannungsart der Betätigungsspannung - DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
ESD
EAN
3250612230631
Artikelnummer
HAGESD425SDC
Herstellernummer
ESD425SDC
Hersteller
HBO
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...0 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Max. Glühlampenlast:
3000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1120 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1380 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1035 VA
Schieber für Handschaltung:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP2X