HAGER - HAGESD325S CONTATTORE SIL 3NA 24VAC 25A 2M - ESD325S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Spannungsart der Betätigungsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
ESD
EAN
3250612400119
Artikelnummer
HAGESD325S
Herstellernummer
ESD325S
Hersteller
HBO
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Max. Glühlampenlast:
3000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2146 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1035 VA
Schieber für Handschaltung:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20