HAGER - HAGESD263S CONTATTORE SIL 2NA 24VAC/24VDC 63A 3M - ESD263S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 63 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Spannungsart der Betätigungsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
ESD
EAN
3250612400355
Artikelnummer
HAGESD263S
Herstellernummer
ESD263S
Hersteller
HBO
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Max. Glühlampenlast:
8000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
6438 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
2300 VA
Schieber für Handschaltung:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20


