Startseite

HAGER - HAGESD240S CONTATTORE SIL 2NA 24VAC/24VDC 40A 3M - ESD240S

KopierenKopieren
HAGER - HAGESD240S CONTATTORE SIL 2NA 24VAC/24VDC 40A 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 40 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

ESD

EAN

3250612400300

Artikelnummer

HAGESD240S

Herstellernummer

ESD240S

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Bemessungsbetriebsstrom:

40 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Max. Glühlampenlast:

6000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

4292 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1610 VA

Schieber für Handschaltung:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Contattore silenzioso specificamente concepito per l'installazione su guida DIN all'interno di quadri elettrici, occupando lo spazio di 3 moduli. Funziona con una tensione di 24 V AC / DC e ha una capacità massima di 40 A. Il dispositivo è equipaggiato con due contatti normalmente aperti (2 NA), che garantisce l'attivazione del circuito quando il contattore è alimentato.