Startseite

HAGER - HAGESD225S CONTATTORE SIL 2NA 24VAC 25A 1M - ESD225S

KopierenKopieren
HAGER - HAGESD225S CONTATTORE SIL 2NA 24VAC 25A 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250612400003

Artikelnummer

HAGESD225S

Herstellernummer

ESD225S

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Max. Glühlampenlast:

1900 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

950 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1990 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

810 VA

Schieber für Handschaltung:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP2X

Contattore silenzioso specificamente concepito per l'installazione su guida DIN all'interno di quadri elettrici, occupando lo spazio di un solo modulo. Funziona con una tensione di 24 V AC e ha una capacità massima di 25 A. Il dispositivo è equipaggiato con due contatti normalmente aperti (2 NA), che garantisce l'attivazione del circuito quando il contattore è alimentato.

HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie