Startseite

HAGER - HAGESD125 CONTATTORE STD+ 1NA 24VAC 25A 1M - ESD125

KopierenKopieren
HAGER - HAGESD125 CONTATTORE STD+ 1NA 24VAC 25A 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

ESD

EAN

3250612400638

Artikelnummer

HAGESD125

Herstellernummer

ESD125

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Max. Glühlampenlast:

3000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

2146 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1035 VA

Schieber für Handschaltung:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Schütze , 25A,1S, 24V