Startseite

HAGER - HAGESC443 Installationsschutz 40A 3S+1O 230V - ESC443

KopierenKopieren
HAGER - HAGESC443 Installationsschutz 40A 3S+1O 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 40 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

ESC

EAN

3250612401260

Artikelnummer

HAGESC443

Herstellernummer

ESC443

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Bemessungsbetriebsstrom:

40 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Max. Glühlampenlast:

6000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

4292 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1610 VA

Schieber für Handschaltung:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Installationsschütz 40A 3 Schließer und 1 Öffner 230V