HAGER - HAGESC441 Installationsschutz 40A 4O 230V - ESC441

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1 - AC-7a/AC-7b
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
81 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612401369
Artikelnummer
HAGESC441
Herstellernummer
ESC441
Hersteller
HBO
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-7a/AC-7b
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Max. Glühlampenlast:
4000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1900 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
3000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1300 VA
Schieber für Handschaltung:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Brummfrei:
nein
Schutzart (IP):
IP2X
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie