HAGER - HAGESC426 Installationsschutz 25A 4O 230V - ESC426

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Spannungsart der Betätigungsspannung - AC
Packung
1 ST
Produktserien
ESC
EAN
3250612400935
Artikelnummer
HAGESC426
Herstellernummer
ESC426
Hersteller
HBO
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Max. Glühlampenlast:
3000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2146 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1035 VA
Schieber für Handschaltung:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20