Startseite

HAGER - HAGESC340 Installationsschutz 40A 3S 230V - ESC340

KopierenKopieren
HAGER - HAGESC340 Installationsschutz 40A 3S 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 40 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC

Packung

  • 4 ST

Produktserien

ESC

EAN

3250612401253

Artikelnummer

HAGESC340

Herstellernummer

ESC340

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Bemessungsbetriebsstrom:

40 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Max. Glühlampenlast:

6000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

4292 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1610 VA

Schieber für Handschaltung:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Installationsschütz 40A 3 Schließer 230V. Schütz in kompakter Bauweise nach nach DIN EN 61095 (VDE 0637-3) sowie Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100. Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung. Hinweis: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2 PLE) einzubauen.