Startseite

HAGER - HAGERL263S CONTATT COM MAN SIL 2NA 12VAC/12VDC 63A - ERL263S

KopierenKopieren
HAGER - HAGERL263S CONTATT COM MAN SIL 2NA 12VAC/12VDC 63A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 63 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 12...12 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

ERL

EAN

3250612400362

Artikelnummer

HAGERL263S

Herstellernummer

ERL263S

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Bemessungsbetriebsstrom:

63 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

12...12 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Max. Glühlampenlast:

6500 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

3000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

4700 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

2100 VA

Schieber für Handschaltung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

60 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Relè di comando per la commutazione di carichi elettrici a potenza elevata. Vanta una corrente nominale di 63 A, che lo rende eccezionale per la gestione efficiente di apparecchi e circuiti che richiedono un alto assorbimento di corrente. Funziona a 12 VAC / DC e dispone di due contatti normalmente aperti (2 NA) per un controllo affidabile. L'installazione è semplice grazie al suo design a 3 moduli DIN.