HAGER - HAGERL240 CONTATTORE COM MAN STD 2NA 12VAC 40A 3M - ERL240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 12...12 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Spannungsart der Betätigungsspannung - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250612401109
Artikelnummer
HAGERL240
Herstellernummer
ERL240
Hersteller
HBO
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
12...12 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Max. Glühlampenlast:
6000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
3900 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1610 VA
Schieber für Handschaltung:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20