Startseite

HAGER - HAGERD425S CONTATT COM MAN SIL 4NA 24VAC 25A 2M - ERD425S

KopierenKopieren
HAGER - HAGERD425S CONTATT COM MAN SIL 4NA 24VAC 25A 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

ERD

EAN

3250612400140

Artikelnummer

HAGERD425S

Herstellernummer

ERD425S

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Max. Glühlampenlast:

3000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1950 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1035 VA

Schieber für Handschaltung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Contattore a comando manuale silenzioso per gestione carichi fino a 25 A a 24 V AC / DC, ideale per motori e sistemi d'illuminazione. Dotato di quattro contatti normalmente aperti (NA), consente il controllo manuale e automatico dei circuiti. L'ingombro di solo 2 moduli DIN lo rende perfetto per quadri elettrici compatti, offrendo grande flessibilità d'installazione in ambienti residenziali e industriali.