Startseite

HAGER - HAGERD418S CONT COM MAN SIL 2NA+2NC 24VAC 16A 2M - ERD418S

KopierenKopieren
HAGER - HAGERD418S CONT COM MAN SIL 2NA+2NC 24VAC 16A 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 16 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

ERD

EAN

3250612400058

Artikelnummer

HAGERD418S

Herstellernummer

ERD418S

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Bemessungsbetriebsstrom:

16 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1300 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

575 VA

Schieber für Handschaltung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Brummfrei Installationrelais , 16A,2S+2Ö, 24V