Startseite

HAGER - HAGERD418 Installationsrelais 16A 2S+2O 24V - ERD418

KopierenKopieren
HAGER - HAGERD418 Installationsrelais 16A 2S+2O 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 16 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

ERD

EAN

3250612400805

Artikelnummer

HAGERD418

Herstellernummer

ERD418

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Bemessungsbetriebsstrom:

16 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1300 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

575 VA

Schieber für Handschaltung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Installationsrelais 16A 2Schließer und 2 Öffner 24V. Installationsrelais zur Impulssteuerung von Stromkreisen bis max. 16 A, nach DIN EN 61095 (DIN VDE 0637-3) sowie Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100. Mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung. Hinweis: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2 PLE) einzubauen.