HAGER - HAGERD263S CONTATT COM MAN SIL 2NA 24VAC/24VDC 63A - ERD263S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung - 240...240 V
Bemessungsbetriebsstrom - 63 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Spannungsart der Betätigungsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
ERD
EAN
3250612400348
Artikelnummer
HAGERD263S
Herstellernummer
ERD263S
Hersteller
HBO
Bemessungsbetriebsspannung:
240...240 V
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Max. Glühlampenlast:
800 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
4420 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
2300 VA
Schieber für Handschaltung:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20