HAGER - HAGERD263 CONTATTORE COM MAN STD 2NA 24VAC 63A 3M - ERD263

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 63 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Spannungsart der Betätigungsspannung - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612401147
Artikelnummer
HAGERD263
Herstellernummer
ERD263
Hersteller
HBO
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Max. Glühlampenlast:
6500 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
3000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
4700 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
2100 VA
Schieber für Handschaltung:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie