Startseite

HAGER - HAGERD240S CONTATT COM MAN SIL 2NA 24VAC/24VDC 40A - ERD240S

KopierenKopieren
HAGER - HAGERD240S CONTATT COM MAN SIL 2NA 24VAC/24VDC 40A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 240...240 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 40 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

ERD

EAN

3250612400294

Artikelnummer

HAGERD240S

Herstellernummer

ERD240S

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsspannung:

240...240 V

Bemessungsbetriebsstrom:

40 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

24...24 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Max. Glühlampenlast:

6000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

3900 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1610 VA

Schieber für Handschaltung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Brummfrei Installationrelais , 40A,2S, 24V