HAGER - HAGERD218 Installationsrelais 16A 1S+1O 24V - ERD218

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 1
Einbautiefe - 60 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250612400508
Artikelnummer
HAGERD218
Herstellernummer
ERD218
Hersteller
HBO
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
24...24 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
3000 W