HAGER - HAGERC425 CONTATTORE COM MAN STD+ 4NA 230VAC 25A 2 - ERC425

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Spannungsart der Betätigungsspannung - AC
Packung
1 ST
Produktserien
Contattori COM
EAN
3250612400881
Artikelnummer
HAGERC425
Herstellernummer
ERC425
Hersteller
HBO
Bemessungsbetriebsspannung:
440...440 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Max. Glühlampenlast:
3000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1950 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1035 VA
Schieber für Handschaltung:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20