HAGER - HAGERC418 Installationsrelais 16A 2S+2O 230V - ERC418

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V
Bemessungsbetriebsstrom - 16 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Spannungsart der Betätigungsspannung - AC
Packung
1 ST
Produktserien
ERC
EAN
3250612400829
Artikelnummer
HAGERC418
Herstellernummer
ERC418
Hersteller
HBO
Bemessungsbetriebsspannung:
440...440 V
Bemessungsbetriebsstrom:
16 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
575 VA
Schieber für Handschaltung:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20