HAGER - HAGERC416 CONTATTORE COM MAN STD+ 4NA 230VAC 16A 2 - ERC416

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V
Bemessungsbetriebsstrom - 16 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Spannungsart der Betätigungsspannung - AC
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
ERC
EAN
3250612400799
Artikelnummer
HAGERC416
Herstellernummer
ERC416
Hersteller
HBO
Bemessungsbetriebsspannung:
440...440 V
Bemessungsbetriebsstrom:
16 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
575 VA
Schieber für Handschaltung:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20


