Startseite

HAGER - HAGERC240S CONTATTORE COM MAN SIL 2NA 230VAC 40A 3M - ERC240S

KopierenKopieren
HAGER - HAGERC240S CONTATTORE COM MAN SIL 2NA 230VAC 40A 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 40 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

98 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250612400270

Artikelnummer

HAGERC240S

Herstellernummer

ERC240S

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsstrom:

40 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

ja

Max. Glühlampenlast:

4000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1900 VA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Brummfrei:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

3000 VA

Einbautiefe:

60 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1300 VA

Schutzart (IP):

IP2X

Contattore a comando manuale silenzioso per gestione carichi fino a 40 A a 230 V AC, ideale per motori e sistemi d'illuminazione. Dotato di due contatti normalmente aperti (NA), consente il controllo manuale e automatico dei circuiti. L'ingombro di solo 3 moduli DIN lo rende perfetto per quadri elettrici compatti, offrendo grande flessibilità d'installazione in ambienti residenziali e industriali.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie