Startseite

HAGER - HAGERC240 CONTATTORE COM MAN STD 2NA 230VAC 40A 3M - ERC240

KopierenKopieren
HAGER - HAGERC240 CONTATTORE COM MAN STD 2NA 230VAC 40A 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 40 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

ERC

EAN

3250612401062

Artikelnummer

HAGERC240

Herstellernummer

ERC240

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Bemessungsbetriebsstrom:

40 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Max. Glühlampenlast:

6000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

3900 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1610 VA

Schieber für Handschaltung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Installationrelais , 40A,2S, 230V