HAGER - HAGERC226 CONTATTORE COM MAN STD+ 2NC 230VAC 25A 1 - ERC226

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Spannungsart der Betätigungsspannung - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612400720
Artikelnummer
HAGERC226
Herstellernummer
ERC226
Hersteller
HBO
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Max. Glühlampenlast:
1900 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
950 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1990 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
810 VA
Schieber für Handschaltung:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP2X