Startseite

HAGER - HAGERC225 CONTATTORE COM MAN STD+ 2NA 230VAC 25A 1 - ERC225

KopierenKopieren
HAGER - HAGERC225 CONTATTORE COM MAN STD+ 2NA 230VAC 25A 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250612400676

Artikelnummer

HAGERC225

Herstellernummer

ERC225

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

ja

Max. Glühlampenlast:

1900 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

950 VA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Brummfrei:

nein

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1990 VA

Einbautiefe:

60 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

810 VA

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP2X

Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:

AC-7a/AC-7b

Contattore a comando eco manuale per gestione carichi fino a 25 A a 230 V AC, ideale per motori e sistemi d'illuminazione. Dotato di due contatti normalmente aperti (NA), consente il controllo manuale e automatico dei circuiti. L'ingombro di solo 1 modulo DIN lo rende perfetto per quadri elettrici compatti, offrendo grande flessibilità d'installazione in ambienti residenziali e industriali.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie