Startseite

HAGER - HAGEPN540 Fernschalter 4S 230V AC 110V DC 16A - EPN540

KopierenKopieren
HAGER - HAGEPN540 Fernschalter 4S 230V AC 110V DC 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Einbautiefe - 58 mm

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EPN

EAN

3250612369454

Artikelnummer

HAGEPN540

Herstellernummer

EPN540

Hersteller

HBO

Funktion:

mechanisch Schalter

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

58 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Steuerspannung 1:

230...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Steuerspannung 2:

110...110 V

Steuerspannungsart 2:

DC

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Geeignet für Handbedienung:

ja

Fernschalter 4 Schließer 230V AC 110V DC 16A 2PLE. Fernschalter zur Impulssteuerung nach DIN EN60669-1 und DIN EN60669-2-2 sowie Fingersicher nach BGVA2. Mit Kontaktstellungsanzeige, Handbedienung, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.