Startseite

HAGER - HAGEPN525 Fernschalter 2S + 2O 230V AC 110V DC 16A - EPN525

KopierenKopieren
HAGER - HAGEPN525 Fernschalter 2S + 2O 230V AC 110V DC 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Einbautiefe - 58 mm

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EPN

EAN

3250612369485

Artikelnummer

HAGEPN525

Herstellernummer

EPN525

Hersteller

HBO

Funktion:

mechanisch Schalter

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

58 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Steuerspannung 1:

230...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Steuerspannung 2:

110...110 V

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Geeignet für Handbedienung:

ja

Fernschalter 2 Schließer und 2 Öffner 230V AC 110V DC 16A 2PLE. Fernschalter zur Impulssteuerung nach DIN EN60669-1 und DIN EN60669-2-2 sowie Fingersicher nach BGVA2. Mit Kontaktstellungsanzeige, Handbedienung, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.