Startseite

HAGER - HAGEPN524 Fernschalter 2S 24V AC 12V DC 16A - EPN524

KopierenKopieren
HAGER - HAGEPN524 Fernschalter 2S 24V AC 12V DC 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Einbautiefe - 58 mm

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EPN

Funktion:

mechanisch Schalter

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

58 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Steuerspannung 1:

24...24 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Steuerspannung 2:

12...12 V

Steuerspannungsart 2:

DC

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

24...24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Geeignet für Handbedienung:

ja

Fernschalter 2 Schließer 24V AC 12V DC 16A 1PLE. Fernschalter zur Impulssteuerung nach DIN EN60669-1 und DIN EN60669-2-2 sowie Fingersicher nach BGVA2. Mit Kontaktstellungsanzeige, Handbedienung, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.