Startseite

HAGER - HAGEPN511 Fernschalter 1S 12V AC 16A - EPN511

KopierenKopieren
HAGER - HAGEPN511 Fernschalter 1S 12V AC 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EPN

EAN

3250612369607

Artikelnummer

HAGEPN511

Herstellernummer

EPN511

Hersteller

HBO

Funktion:

mechanisch Schalter

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Steuerspannung 1:

12...12 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Steuerspannung 2:

110...110 V

Steuerspannungsart 2:

DC

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Fernschalter 1 Schließer 12V AC 16A 1PLE. Fernschalter zur Impulssteuerung nach DIN EN60669-1 und DIN EN60669-2-2 sowie Fingersicher nach BGVA2. Mit Kontaktstellungsanzeige, Handbedienung, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.