Startseite

HAGER - HAGEPN510 Fernschalter 1S 230V AC 16A - EPN510

KopierenKopieren
HAGER - HAGEPN510 Fernschalter 1S 230V AC 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612369614

Artikelnummer

HAGEPN510

Herstellernummer

EPN510

Hersteller

HBO

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

250...250 V

Breite in Teilungseinheiten:

17.5

Einbautiefe:

63 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

1800 W

Steuerspannung 1:

230...230 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

800 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Steuerspannung 2:

110...110 V

Steuerspannungsart 2:

DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

50...60 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1600 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

900 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

Fernschalter 1 Schließer 230V AC 16A 1PLE. Fernschalter zur Impulssteuerung nach DIN EN60669-1 und DIN EN60669-2-2 sowie Fingersicher nach BGVA2. Mit Kontaktstellungsanzeige, Handbedienung, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie