HAGER - HAGEPN503 Fernschalter 1S + 1O 48V AC 16A - EPN503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 1
Einbautiefe - 58 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250612369621
Artikelnummer
HAGEPN503
Herstellernummer
EPN503
Hersteller
HBO
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
48...48 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Steuerspannung 2:
24...24 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
48...48 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Geeignet für Handbedienung:
ja


